{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső; Külső | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218020 14 | |
EAN / GTIN | 4045197412300 | |
Gyártó száma | 218020 14 |