{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1 mm | |
Típus | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bel- /kültéri felhasználás | Külső | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Menetprofil | Teljes profil | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Teljes profil | igen | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218015 1 | |
EAN / GTIN | 4045197412225 | |
Gyártó száma | 218015 1 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |