Menetmaró lapka 60°-os belső menethez, HB7720, Emelkedés: 1mm

Cikkszám: 218007 1
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Thread profile: Teljes profil
  • Vágásirány: jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1 mm
Típus HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Lapkaméret 16 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Vágóélek száma Z 15
Thread profile Teljes profil
Vágásirány jobbos és balos
Teljes profil igen
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218007 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197411976
Másolás
Gyártó száma 218007 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
80
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
120
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
110
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
100
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
80
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
60
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
80
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
70
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
70
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Stabil váltólapka. 2-szeresen felhasználható.
  • Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.
  • Nagy ismétlési pontosság.

Felhasználás:

Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz