Kerekek poliuretán gumiabroncsokkal

Cikkszám: 2180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Kerék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2180
    EAN / GTIN 4017976021805
    Gyártó száma 2180
    L-szám L90080 1332

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    200 x 50 mm, golyóscsapágyazott kerékagyak, könnyű, alacsony zajszintű futás, ellenáll számos agresszív közegnek. Felár a szabványos kerekekre.

    Jellemző:

    Kerékméret (mm): 160 x 50
    Gumiabroncsok: poliuretán
    Megjegyzés: felár a Ø 160 mm-es görgőkre

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz