Állítható kulcs 6″ 1000 V

Cikkszám: 2179040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2179040
    EAN / GTIN 4010886883686
    Gyártó száma 2179040

    Leírás

    Leírás:

    Krómozott
    Krómozott, a csúcsok polírozva
    Merülő szigeteléssel
    Darabonként tesztelve, 1000 V-ig szigetelve

    Jellemző:

    • Kialakítás: Svéd modell, merülő, bal oldali fogaskerékkel ellátott görgő
    • Teljes hossz [inch]: 6
    • Markolat anyaga: mártott
    • Száj pozíció: 15 °
    • Felület: krómozott, csúcsok fényezettek
    • Skálabeosztás: 0-20
    • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
    • 1000 V szigetelt: igen
    • Felfüggesztési furat: nincs
    • Beállítási skála: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz