{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 5 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | TR; TR-LH | |
Profilszög | 30 fok | |
Lapkageometria | Teljes profil | |
Felhasználás | Belső | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Mélység t | 2,75 mm | |
Menet ≥ | Tr44×5 – Tr48×5 | |
Típus | P26 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217311 5 | |
EAN / GTIN | 4045197854902 | |
Gyártó száma | 217311 5 |