{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
maximális menetemelkedés | 5 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkageometria | Részprofil | |
Felhasználás | Belső és külső | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Mélység t | 3,2 mm | |
Menet ≥ | M36 | |
Típus | P26 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217285 2,5-5 | |
EAN / GTIN | 4045197445483 | |
Gyártó száma | 217285 2,5-5 |