{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkageometria | Teljes profil | |
Felhasználás | Belső | |
Külső ⌀ D | 9,6 mm | |
Mélység t | 0,88 mm | |
Menet ≥ | M14×1,5 | |
Típus | P12 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217279 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542991 | |
Gyártó száma | 217279 1,5 |