{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrűvastagság névleges méret | 0,9 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 0,98 mm | |
Mélység t P12 típushoz | 1,2 mm | |
Rádiusz R | 0,3 mm | |
Külső ⌀ D | 9,6 mm | |
Típus | P12 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 | |
Gyártó száma | 217267 0,9 |