{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrűvastagság névleges méret | 1,85 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 1,93 mm | |
Mélység t | 1,25 mm | |
Élletörés C | 0,2×45° mm | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Típus | P26 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217265 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197216625 | |
Gyártó száma | 217265 1,85 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |