Marólapka profil nélkül 45 fok

Cikkszám: 217264 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    95,91 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    79,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Marási szélesség A (fok) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Marási szélesség A 5,9 mm
Minőség HB7720
Szög α 45 fok
Max. fogásmélység Smax 5,6 mm
⌀ D 26 mm
Típus P26
Vágóélek száma Z 6
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217264 45
EAN / GTIN 4062406729073
Gyártó száma 217264 45

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vonszolt élletöréssel, alkalmas síkmegmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz