{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Marási szélesség A | 2,5 mm | |
Típus | HB7720 | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
Külső ⌀ D | 17,7 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 3,5 mm | |
Típus | P16 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217256 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197854759 | |
Gyártó száma | 217256 2,5 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |