Váltólapka gravírozáshoz UNI

Cikkszám: 217229 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    77,85 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    64,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 026 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus UNI
    Minőség HB7525
    Csúcsszög 90 fok
    wmin 0,25 mm
    wmax 1,8 mm
    tmax 0,8 mm
    Előtolás f 0,008 mm - 0,03 mm
    Termék fajtája Váltólapka gravírozáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217229 UNI
    EAN / GTIN 4062406569044
    Gyártó száma 217229 UNI

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    80
    Acél < 750 N/mm²
    P
    60
    Acél < 900 N/mm²
    P
    50
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    30
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    80
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz