{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 16 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 260142 | |
Váltólapka csavar | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Süllyesztési szög | 180 fok | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217160 16 | |
EAN / GTIN | 4045197552501 | |
Gyártó száma | 217160 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Süllyesztő maró 180° 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
223,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 37 |
Teljes hossz Lges | 92 | 86 |
Hozzávaló váltólapka | 260142 | SP.T09T3.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Süllyesztési ⌀ D | 16 | 16 |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 | 16 |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők |