Egyszeres 10″-es, állítható, foszfátozott, nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 2171023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2171023
EAN / GTIN 4010886881576
Gyártó száma 2171023
L-szám L60160 5586

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti változat
Szájállás 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Védett mechanika és kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütéseket a kulcs működésének károsodása nélkül
Kézelőmélyedés biztosítja a biztos fogást még olajos kézzel is
Kézbarát 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez
Króm-vanádium acél
C változat = nikkelezett és krómozott, P = mangánfoszfátozott, csiszolt fej
PK = műanyag bevonatú horog
JP és JC = műanyag fogantyúval
felfüggesztőfurattal
kiegészítve

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgő balos menettel, P változat = mangán-foszfátozott, csiszolt fejjel
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 254,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: mangán-foszfátozott, csiszolt fejjel
  • Skálabeosztás: 0-30
  • Rögzítési szélesség [mm]: 30 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz