Univerzális hevederkulcs

Cikkszám: 2170
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
    Termék fajtája Heveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2170
    EAN / GTIN 4000896013371
    Gyártó száma 2170
    L-szám L60140 19

    Leírás

    Leírás:

    • Különösen olajszűrőkhöz, generátorokhoz és egyéb kerek szerelvényekhez
    • Szövet szalag pamut, gumi bevonatú, magasság 19,5 mm
    • csúszásmentes
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 235 mm
    • Átmérő (min-max): 80–180 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,3 kg.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz