KOMET Unisix® váltólapka 10-010

Cikkszám: 216910 10-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,25 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W28 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 030204
Megnevezés 10-010
Típus W28
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK7935
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz