Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2169-9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2169-9
EAN / GTIN 4000896116690
Gyártó száma 2169-9
L-szám L60140 2077
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Olajszűrők működtetése pl. MAN ÉS MAHLE/KNECHT
  • Hajtás: Külső hatlapfejű kulcs szélessége 24 mm / belső négyszöghajtás 12,5 1/2
  • Kimenet: 15 pontos csavarkulcs szélesség 105 mm
  • PÉLDÁUL : VOLVOSCANIA ∙ RENAULT ∙ MANIVECO ∙ FIAT ∙ FODENIRISBUS ∙ ASTRA ∙ CATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
  • A jármű gyártója által ajánlott nyomaték megbízhatóan elérhető, pl. HAZET nyomatékkulccsal (megjegyzés: Tartsa be a gyártó nyomatékmeghúzási értékét)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Külső hatszög 24 mm, négyzetes üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső 15 pontos profil
  • Átmérő (min-max): 119 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz