Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2169-66
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2169-66
EAN / GTIN 4000896100217
Gyártó száma 2169-66

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Purfluxus olajszűrők működtetése
  • Csavarkulcs szélessége 66 mm horonyprofil (6 horony)
  • RENAULT Clio ∙ Twingo (szintén olajszűrő ház fedél) ∙ Kangoo,
    Fiat Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo 1,2
    l, LANCIA Y 1,2 l
    , MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos
    , MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star,
    NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
    TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
  • Belső négyzet 12,5 =1/2$, vagy
    Hatlapú dugókulcs 24 mm-es furattal
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Horony profil
  • Átmérő: 76 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz