Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2169-6
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2169-6
    EAN / GTIN 4000896100293
    Gyártó száma 2169-6

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Műanyag olajszűrők és olajszűrő házak működtetése
    • 16-oldalas kulcs szélessége 86 mm
    • Például BMW 316i Sedan Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Convertible ∙ Coupé ∙ 318i Sedan Touring → ∙ Compact Year 2001 ∙ 1 Series (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i.
    • VOLVO V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
    • Belső négyzetes meghajtó 12,5 =1/2$, vagy
      Hatlapú dugókulcs: 24 mm
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső 16 pontos profil
    • Átmérő: 97 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,29 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz