KOMET Unisix® váltólapka 17-010

Cikkszám: 216811 17-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W28 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 040204
Megnevezés 17-010
Típus W28
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK6440
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz

Figyelem:

M5, M6 váltólapkás süllyesztőhöz, 2010. márciusig gyártott sorozatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz