Üzemanyagszűrő kulcs

Cikkszám: 2168-1
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2168-1
    EAN / GTIN 4000896223251
    Gyártó száma 2168-1
    L-szám L60140 4595

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Az üzemanyagszűrő ház működtetése az építőipari és mezőgazdasági gépeken
    • Könnyű kezelhetőség a 12,5 mm-es ( 1 / 2 hüvelyk) négyzet behelyezve
    • Ilyen például A CLAAS Torion, A LIEBHERR kerekes rakodók, valamint az Euro 6 károsanyag-kibocsátási szabványú kerekes rakodók és A LIEBHERR, JOHN DEERE motorok
    • Betakarító 1070G, 1170G ∙ visszahúzó 1110G, 1210G, 1510G ∙ lánctalpas erdészeti daru 2154G, 2154G ∙ rönkszállító 2156G, 2156G LC ∙ erdészeti daru, felszerelt 337E, 437E ∙ kerekes rakodó 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L ∙ permetezőgép, Önjáró R403, R4040L, R4050L ∙ traktorok 6M, 6R sorozat ∙ traktorok 7R sorozat ∙ kombájnok T sorozat ∙ kombájnok W sorozat ∙ buldózer 700K ∙ exkavátor 210g LC Deere ∙ permetező Mazzotti MAF HP ∙ Hagie STS 10, STS 12
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Kimenet: Horony profil

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz