Multinorm téli kapucni tengerészkék/ High Vis sárga XXL

Cikkszám: 216715348933XXL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Téli sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216715348933XXL
EAN / GTIN 7330509861301
Gyártó száma 216715348933XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, olaj, szennyeződés és vízlepergető, Fémmentes

Details
Tapasztott varrások
Műanyag cipzárak

Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag

Méret magyarázat
Az S méret a 4917-es modell XS-M méretére illik, az L méret a 4917-es modellhez az L-XL méretben, az XXL méret a 4917-es modellhez az XXL-3XL méretben, az S méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez az XS-S méretben, az L méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez az M-XL méretben, az XXL méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez a 3XL-4XL méretben

Leírás:

  • Lángálló, sisakra szerelhető téli kapucni hőszigeteléssel
  • Sokszoros beállítási lehetőség, rögzítése nyomógombokkal történik
  • A kapucni külső anyaga laminált, inherens anyag, bélése pedig magas aramidtartalmú
  • Fér a 4517, 4527, 4927 és 6317 modellekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz