Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, olaj, szennyeződés és vízlepergető, Fémmentes
Details
Tapasztott varrások
Műanyag cipzárak
Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag
Méret magyarázat
Az S méret a 4917-es modell XS-M méretére illik, az L méret a 4917-es modellhez az L-XL méretben, az XXL méret a 4917-es modellhez az XXL-3XL méretben, az S méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez az XS-S méretben, az L méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez az M-XL méretben, az XXL méret a 4517, 4527, 6317-es modellekhez a 3XL-4XL méretben
Leírás:
- Lángálló, sisakra szerelhető téli kapucni hőszigeteléssel
- Sokszoros beállítási lehetőség, rögzítése nyomógombokkal történik
- A kapucni külső anyaga laminált, inherens anyag, bélése pedig magas aramidtartalmú
- Fér a 4517, 4527, 4927 és 6317 modellekhez