KOMET® süllyesztő M10

Cikkszám: 216660 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hengeres fejű DIN csavarokhoz M10
    Szárkivitel Weldon szár
    belső hűtés igen
    Vágóélek száma Z 1
    Váltólapkák száma 1
    Süllyesztési ⌀ D1 H13 18 mm
    Legkisebb ⌀ dmin 10,4 mm
    Maximális süllyesztési mélység l 16 mm
    Teljes hossz Lges 80 mm
    Szár ⌀ Ds h6 16 mm
    Hozzávaló váltólapka WOEX
    Váltólapka 216780 − 216910 sz.; 216950 sz. 24-010 / 110
    Váltólapka csavar készlet 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Termék fajtája Süllyesztők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 216660 M10
    EAN / GTIN 4047109013124
    Gyártó száma F10 10050

    Leírás

    Felhasználás:

    Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz