KOMET® 45°-os süllyesztő M16

Cikkszám: 216600 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Süllyesztési szög: 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztési ⌀ D 12 mm
    Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz M16
    Szárkivitel Weldon szár
    belső hűtés nem
    Vágóélek száma Z 2
    Váltólapkák száma 2
    Maximális leélezési ⌀ Dmax 30 mm
    Teljes hossz Lges 100 mm
    Szár ⌀ Ds h6 20 mm
    Hozzávaló váltólapka TO.. 1403
    Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz. 26-660
    Váltólapka csavar készlet 239653 10IP (2,8 Nm)
    Süllyesztési szög 90 fok
    Termék fajtája Süllyesztők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 216600 M16
    EAN / GTIN 4047109003972
    Gyártó száma F10 00081

    Leírás

    Felhasználás:

    Furatok és hosszlyukak sorjázásához és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 − M20 csavarokhoz.
    A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

    Figyelem:

    Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz