Feszítő rúd

Cikkszám: 2165-3
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
    Termék fajtája Szerelővasak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2165-3
    EAN / GTIN 4000896013326
    Gyártó száma 2165-3
    L-szám L60140 967

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Csapágyak és csapágyházak be- és kihajtása, rugók, csavarok, fogaskerekek stb. beszerelése és eltávolítása
    • Felület: Fényes nikkelezett
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 400 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,63 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz