Kézi szivattyú ∙ teleszkópos szívócsővel ∙ 16 l/min.

Cikkszám: 2163-1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Hidraulikus kézi szivattyú

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2163-1
Másolás
EAN / GTIN 4000896172771
Másolás
Gyártó száma 2163-1
Másolás
L-szám L60140 3878
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • 50–200 literes dobok tárolására alkalmas
  • Fém teleszkópos szívócső 450–860 mm-re kihúzható
  • Az alaptest horganyzott acélból készült
  • R 2 ″ és R 1. 1 / 2″hordó adapter
  • Levehető, ívelt fém kifolyócső
  • Áramlási sebesség: Kb. 0,35 liter / löket vagy 16 l / perc
  • Súly: 2,2 kg
Figyelem: Nem alkalmas benzin szállítására
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 2,2 kg.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz