Nagy teljesítményű szívópisztoly

Cikkszám: 2162-6
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
    Termék fajtája Szívó- és töltőfecskendő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2162-6
    EAN / GTIN 4000896174454
    Gyártó száma 2162-6
    L-szám L60140 3025

    Leírás

    Leírás:

    • Ezenkívül fém kifolyócsővel is rendelkezik
    • Töltési mennyiség: 1000 ml
    • Belső cső átmérője: 9,5 mm
    • Tömlő külső átmérője: 12,5 mm
    • NBR tömítések
    • 30–68 viszkozitású motorolajokhoz
    • Savas (erozív) folyadékokhoz nem alkalmas
    • Csatlakozómenet (tömlő/cső) a szivattyú alján: 12,7 mm (1/4$) PT x 19
    • A felesleges anyag könnyen felszívható
    • Rugalmas műanyag tömlő kifolyócső
    • Ház anyaga: Acél, horganyzott
    • Nettó tömeg (kg): 1,36 kg.
    • Kapacitás: 1 l.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz