Nagy teljesítményű szívópisztoly

Cikkszám: 2162-4
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
Termék fajtája Szívó- és töltőfecskendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2162-4
EAN / GTIN 4000896174850
Gyártó száma 2162-4
L-szám L60140 3123

Leírás

Leírás:

  • Töltési mennyiség: 500 ml
  • Belső cső átmérője: 9,5 mm
  • Tömlő külső átmérője: 12,5 mm
  • NBR tömítések
  • 30–68 viszkozitású motorolajokhoz
  • Savas (erozív) folyadékokhoz nem alkalmas
  • A felesleges anyag könnyen felszívható
  • Rugalmas műanyag tömlő kifolyócső
  • Ház anyaga: Acél, horganyzott
  • Nettó tömeg (kg): 0,85 kg.
  • Kapacitás: 0,5 l.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz