Marólapka LOEU 090408 R-L, GARANT Power Tang-hez, HB7940, Típus: TI

Cikkszám: 215990 TI
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,14 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,46 € / Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOEU090408 R-L
Típus Ti
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7940
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,07 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215990 TI
Másolás
EAN / GTIN 4045197938121
Másolás
Gyártó száma 215990 TI
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
145
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
115
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
55
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz