LOEU 090408 R-L, HB7635, Típus: INOX

Cikkszám: 215988 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 208 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOEU090408 R-L
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,08 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215988 INOX
EAN / GTIN 4045197938114
Gyártó száma 215988 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 4mm