{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215968 63/9 | |
EAN / GTIN | 4045197940063 | |
Gyártó száma | 215968 63/9 |