APMT 100308 TR INOX

Cikkszám: 215922 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100308 TR
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215922 INOX
EAN / GTIN 4045197601797
Gyártó száma 215922 INOX

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.