APMT 100302 TR, HB7635, Típus: INOX

Cikkszám: 215918 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 069 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100302 TR
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215918 INOX
EAN / GTIN 4045197303226
Gyártó száma 215918 INOX

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


APMT 100302 TR, HB7635, Típus: INOX

APMT 100302 TR, HB7635, Típus: INOX

érdeklődés szerint
Raktáron
5 069 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
814 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
488 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,94 €
7,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,61 €
6,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Váltólapka ISO kód APMT 100302 TR APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 060202 ER APMT 133502 ER
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Minőség HB7635 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630
Típus INOX INOX INOX INOX INOX
Előtolás fz / fog 0,12 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz