APKT 1003 PDER, HBM025, Típus: UNI

Cikkszám: 215886 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 816 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APKT 1003 PDER
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HBM025
Szerszámanyag Keményfém
Lapvastagság 3,5 mm
Bevonat bevonattal
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215886 UNI
EAN / GTIN 4067263982067
Gyártó száma 215886 UNI

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
220
Acél < 500 N/mm²
P
290
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


APKT 1003 PDER, HBM025, Típus: UNI

APKT 1003 PDER, HBM025, Típus: UNI

érdeklődés szerint
Raktáron
1 816 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 854 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 925 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Váltólapka ISO kód APKT 1003 PDER APMT 100305 TR APMT 100305 TR
Lapvastagság 3,5 mm 3,55 mm 3,5 mm
Szerszámanyag Keményfém HM HM
Minőség HBM025 HB7520 HB735
Típus UNI UNI UNI
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz