APMT 100308 TR ST1400

Cikkszám: 215885 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 219 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100308 TR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Gyártó száma 215885 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
440
Acél < 750 N/mm²
P
310
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
250
Acél < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz