APKT 1604 PDER UNI

Cikkszám: 215764 UNI
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,42 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APKT 1604 PDER
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBM025
Szerszámanyag Keményfém
Lapvastagság 5,76 mm
Bevonat bevonattal
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215764 UNI
EAN / GTIN 4067263982050
Gyártó száma 215764 UNI

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
220
Acél < 500 N/mm²
P
290
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz