Billenőkés

Cikkszám: 2157-1
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
    Termék fajtája Kutterkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2157-1
    EAN / GTIN 4000896147236
    Gyártó száma 2157-1
    L-szám L60140 1947

    Leírás

    Leírás:

    • Gyors pengecsere
    • 5 tartalék pengét tartalmaz
    • Kényelmes markolat ütésálló ABS-ből
    • Késtartó rekesz zárszerkezettel
    • Hüvelykujj párna az ízületek kíméletes munkájáért
    • Hajtogatott hossz: 100 mm
    • Méretek / hosszúság: 159,9 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz