Lecsapó penge

Cikkszám: 2157-04
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2157-04
EAN / GTIN 4000896013210
Gyártó száma 2157-04
L-szám L60140 2148

Leírás

Leírás:

  • TörőLamella , pl. univerzális késekhez 2157 ∙ 7-szer törhető 100 x 18 mm
    készlet à 10 darab
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz