{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 5 | |
Váltólapkák száma | 30 | |
Maximális fogásmélység ap max | 33,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 44 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215622 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197573940 | |
Gyártó száma | 215622 25/5 |