Mérőszalag

Cikkszám: 2154N-2
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2154N-2
EAN / GTIN 4000896143924
Gyártó száma 2154N-2
L-szám L60140 1617

Leírás

Leírás:

  • Euro standard osztály II.
  • Övcsipesz
  • A széles szalagmérés csökkenti a behajlási viselkedést
  • Beépített csúszásgátló védelemmel ellátott tológombbal zárható
  • Szabadon futó horog (a mérőszalag végén) belső és külső mérésekhez
  • Ütésálló, 2 komponensű ház
  • A minőségi rugó garantálja a mérőszalag automatikus visszahúzását
  • A tartós bevonat véd a korrózió és a kopás ellen
  • Dupla skála (felül és alul)
  • Méretek / hosszúság: 2000 mm x 16 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz