Vízmérték 80 cm

Cikkszám: 2154-80
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
Cikkszám 2154-80
EAN / GTIN 4000896246700
Gyártó száma 2154-80
L-szám L60140 5731

Leírás

Leírás:

Alkalmazás: Lyukkal vízszintes és merőleges alkalmazásra
vagy jelölések átvitelére
  • Eloxált párlat 1 mm/m (0,057°) mérési pontossággal
  • Jobb láthatóság alkonyatkor, buborékszinKarosszéria szintező fluoreszkáló folyadékkal
  • Nagy mérési pontosság vízszintes és függőleges helyzetben
  • Törhetetlen akril üveg blokk fiolák
  • Az ampullák hőmérsékletfüggetlen telepítése lehetővé teszi a -20° C és +50° C közötti mérést
  • Antisztatikus szitakötő folyadék
  • Rendkívül erős alumínium profil 590 g/m profilsúllyal
  • Akril üvegblokk szint 30 év szivárgásbiztos garanciával
  • Méretek / hosszúság: 800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz