APMT 133524 ER INOX

Cikkszám: 215398 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Váltólapka ISO kód APMT 133524 ER
    Típus INOX
    Sarokrádiusz 2,4 mm
    Minőség HB8630
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,18 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215398 INOX
    EAN / GTIN 4045197747686
    Gyártó száma 215398 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz