APMT 133520 ER INOX

Cikkszám: 215397 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133520 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215397 INOX
EAN / GTIN 4045197747662
Gyártó száma 215397 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban