APMT 133512 TR UNI

Cikkszám: 215386 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 054 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133512 TR
Típus UNI
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215386 UNI
EAN / GTIN 4045197601391
Gyártó száma 215386 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
290
Acél < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz