APHT 133504 FR ALU

Cikkszám: 215315 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APHT 133504 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Bevonat bevonattal
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215315 ALU
EAN / GTIN 4062406358099

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1500
Alu (rövid forgácsú)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

PKD maró váltólapka egy éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: