Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Sűrített levegős tömlőtekercs 600 mm széles könnyű asztali kocsikhoz rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW 6. Zárható lakattal (nem tartozék). 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868 modellekhez
Jellemző:
Megjegyzés: 600 mm széles könnyű kocsikhoz.