Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2153/2
EAN / GTIN 4017976421537
Gyártó száma 2153/2
L-szám L90070 410

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Sűrített levegős tömlőtekercs a MultiVario 700 mm széles asztali kocsihoz való rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW6. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462 modellekhez.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 700
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 700 mm széles MultiVario kocsikhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz