Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2153/1
EAN / GTIN 4017976321530
Gyártó száma 2153/1
L-szám L90070 262

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Sűrített levegős tömlőtekercs a 600 mm széles MultiVario asztali kocsihoz tartozékként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW6. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321 modellekhez.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 600
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 600 mm széles MultiVario kocsikhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz